Klešče za ukrivljanje bakrenih cevi, za zunanji ⌀ cevi: 14mm

Št. art.: 821300 14
Popust
107,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zunanji ⌀ cevi 14 mm
Radij ukrivljanja (sredina cevi) 42 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 821300 14
EAN/GTIN 3521742511144
Številka proizvajalca 251114

Opis

Izvedba:

Kot ukrivljanja do 180° pri najmanjšem možnem radiju brez deformacije cevi. Segment za ukrivljanje s skalo v stopinjah.
Čvrsta izvedba, kovana iz jekla, kadmirana.

Uporaba:

Za ukrivljanje mehkih bakrenih cevi. Ker so klešče sredinsko nameščene na cev, je to mogoče upogibati prosto in v vse smeri.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Klešče za ukrivljanje bakrenih cevi, za zunanji ⌀ cevi: 14mm

Klešče za ukrivljanje bakrenih cevi, za zunanji ⌀ cevi: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
107,50 €
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij ukrivljanja (sredina cevi) 42 mm 47 mm
za zunanji ⌀ cevi 14 mm 14 mm
maksimalni kot ukrivljanja 180 stopinj
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje Naprava za ukrivljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico