Hidravlična naprava za ukrivljanje cevi 3/8-2

Št. art.: 821150 3/8-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij ukrivljanja (sredina cevi) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Število segmentov za ukrivljanje 7
Število drsnih delov 2
Število hidravličnih naprav za ukrivljanje cevi 1
Število koles 3
maksimalna debelina stene 5,5 mm
maksimalni kot ukrivljanja 90 stopinj
za nazivno velikost cevi 3/8 – 2 col
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 821150 3/8-2
EAN/GTIN 095691365187
Številka proizvajalca 36518

Opis

Izvedba:

Robustna hidravlična naprava za ukrivljanje cevi z zaprtim hidravličnim sistemom in povratno vzmetjo za boljše upravljanje bata. Litoželezni drsni kosi in segmenti za ukrivljanje, zmogljiv bat s pritisnim tlakom 450 barov. Kakovostna batna tesnila preprečujejo netesna mesta in podaljšujejo življenjsko dobo. Drsni kosi s prikazom kota ukrivljanja. Varno ukrivljanje cevi zaradi zaprtega sistema. Posebna izvedba ročice varuje pred preobremenitvijo. Dobava v leseni škatli z zaklepanjem.

Uporaba:

Za ukrivljanje pocinkanih in črnih jeklenih cevi ter plinskih cevi (3/8 cole − 2 coli). Kot ukrivljanja do 90°, za cevi z debelino stene do največ 5,5 mm (2-colska cev). Uporabniku prijazna uporaba z dolgim hodom bata na en pomik ročice. Univerzalna uporaba pri strojegradnji in izgradnji postrojev, delu na napeljavah, kleparskih delih ipd.

Vsebina:

Po 1 segment za ukrivljanje art. 821155: Vel. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Drsni kos art. 821156: 2 kos
hidravlična naprava za ukrivljanje cevi: 1 kos
Tekalna kolesca: 3 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico