Nosilna škatla iz jeklene pločevine za navojno čeljust Central C1.1/4

Št. art.: 820620 C1.1/4
Popust
118,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 430 mm
Širina 195 mm
Višina 90 mm
Maksimalno število rezalnih glav 7
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 820620 C1.1/4
EAN/GTIN 4044942048177
Številka proizvajalca 479800 A

Opis

Primerno za:

Rezalne čeljusti z ragljo art. 820300/820310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico