Izvijač s kroglico

Št. art.: 8206.S1,5-70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8206.S1,5-70
EAN/GTIN 7610733089314
Številka proizvajalca PB 8206.S1,5-70
L-število L60060 1332

Opis

Opis:

  • Vijačnik SwissGrip, s kroglično glavo
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • perfektno oblikovana kroglična glava, ki omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben oprijem in visok prenos navora
  • Koda barve po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 70 mm
  • Izvijač polne dolžine: 147 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 1,5 mm
  • Za kovinske vijake M: 1.6-2 mm
  • Za vijake z vijakom M: 3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico