Šestkotni izvijači z ročajem

Št. art.: 8205.1,27-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8205.1,27-50
EAN/GTIN 7610733089277
Številka proizvajalca PB 8205.1,27-50
L-število L60060 1229

Opis

Opis:

  • izvijač SwissGrip
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek za oprijem in visok prenos navora
  • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Izvijač polne dolžine: 127 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 1,27 mm
  • Za kovinske vijake M: 1.4 mm
  • Za vijake z vijakom M: 2.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico