Rezalna čeljust »EVA Set R« s pločevinastim kovčkom, Tip: 3/8-1.1/4

Št. art.: 820301 3/8-1.1/4
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN 10226
Pakiranje Kovček iz jeklene pločevine
Število rok z ragljo 1
Glava za vrezovanje cevnega navoja 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 820301 3/8-1.1/4
EAN/GTIN 4039976048347

Opis

Izvedba:

Hitra menjava rezalne glave z enostavnim natikanjem v glavo orodja za upravljanje z ragljo in hitrim zaskokom. Rezalne glave z dolgim vodilom za cev in natančno nastavljenimi rezalnimi čeljustmi. Zamenljive rezalne čeljusti so posebej odporne proti obrabi. Raglja s preklopom za levi in desni tek. Z obrnjenimi čeljustmi je orodje uporabno tudi za rezanje navojev do roba cevi (za kratke, že nameščene cevi). Ni primerno za VA-cevi.

Uporaba:

Kot priročna in lahka navojna čeljust za uporabo na gradbiščih. Mali ⌀ glave omogoča delo na ozkih mestih.

Primerno za:

Withworth cevni navoj po DIN 10226 konični 1:16.

Vsebina:

pripadajoče rezalne glave po 1 kos.
(za cevni navoj Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4-colski
Ročaj za ragljo: 1 St.

Opomba:

Naslednji deli so po ponudbi dobavljivi tudi posamično:
  • Ročaj za ragljo.
  • kompletne rezalne glave s čeljustmi, kot tudi nadomestnimi čeljustmi.

Pri naročilu obvezno navedite želeno velikost.