Na voljo je alternativni izdelek:

Navojna čeljust Central kompletna, v pločevinastem kovčku 1/2-2

Št. art.: 820300 1/2-2
Popust
739,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN 10226
Pakiranje Kovček iz jeklene pločevine
Število rok z ragljo 2
Glava za vrezovanje cevnega navoja 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 col
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 820300 1/2-2
EAN/GTIN 4044942047521
Številka proizvajalca 479017 A

Opis

Izvedba:

Hitra menjava rezalne glave z enostavnim natikanjem v glavo orodja za upravljanje z ragljo in hitrim zaskokom. Rezalne glave z dolgim vodilom za cev in natančno nastavljenimi rezalnimi čeljustmi. Zamenljive rezalne čeljusti so posebej odporne proti obrabi. Raglja s preklopom za levi in desni tek. Z obrnjenimi čeljustmi je orodje uporabno tudi za rezanje navojev do roba cevi (za kratke, že nameščene cevi). Ni primerno za VA-cevi.

Uporaba:

Kot priročna in lahka navojna čeljust za uporabo na gradbiščih. Mali ⌀ glave omogoča delo na ozkih mestih.

Primerno za:

Withworth cevni navoj po DIN 2999 konični 1:16.

Vsebina:

pripadajoče rezalne glave po 1 kos (za cilindrični cevni navoj): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2-colski
Ročaj za ragljo: 2 kos

Opomba:

Naslednji deli so po ponudbi dobavljivi tudi posamično:
  • Roka raglje art. 820600.
  • Kovček iz pločevine art. 820620.
  • Kompletne rezalne glave s čeljustmi art. 820650 in nadomestnimi čeljustmi art. 820670.

Pri naročilu obvezno navedite želeno velikost.