Brusilni kolut za žage 125x12x32 mm 4B9 11D126C75B70AL

Št. art.: 820013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 820013
EAN/GTIN 9003178200136
Številka proizvajalca 820013

Opis

Opis:

TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji za ozke ali široke zobe, zahvaljujoč prilagojeni debelini premazov in obliki nosilnega telesa. Tako je mogoče doseči popolno geometrijo površine. Ta izdelek dobite za vse običajne avtomatske brusilnike premera 100 - 200 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 4B9 00348 A BRUSILNA PLOŠČA
  • Velikost zrnja: 126
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 3 - 1,8 X V15
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 12 x 32 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba
  • Optimalne nosilne oblike telesa za ozke delitve zob
  • Najboljša vrhunska kakovost

Uporaba:

  • Za brušenje iverne plošče (brušenje dojk) na karbidni osnovi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico