Komplet orodja za stiskanje ″Električar″

Št. art.: 819810
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 819810
EAN/GTIN 3662424067570
Številka proizvajalca 819810

Opis

Opis:

  • Za natančno stiskanje mehanskih, električnih in elektronskih povezav
  • Popolna namestitev kabla na kabelski nastavek. Vtisi za stiskanje so nameščeni tako, da ima uporabnik dober pregled pri vstavljanju sponke in kabla
  • Sistem za odklepanje omogoča hitro menjavo matric brez posebnega orodja
  • Idealno za monterje ali vzdrževalce, ki želijo imeti lažji pribor in želijo prihraniti čas pri delu

Lastnosti:

  • Teža: 1,61 kg

Obseg dobave:

  • 1 klešče za stiskanje (821416)
  • 4M matrice (821463 - 821462 - 821463 - 821469)
  • 1 odstranjevalec žice Swingo (793936)
  • 1 rezalnik dolžine (985956)
  • Mox M (309 x 188 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico