Rezalec za cevi iz umetne mase BiX® s 3 rezili 50 mm

Št. art.: 819780 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca BiX
    za zunanji ⌀ cevi 20 mm - 50 mm
    s funkcijo raglje Ne
    Vrsta izdelka Rezalec za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 819780 50
    EAN/GTIN 4003773087311
    Številka proizvajalca 90 22 10 BK

    Opis

    Izvedba:

    Rezalec za cevi iz stabilne, ojačane umetne mase, merilni blok iz cinkove tlačne litine. Posebej priročno za odrezovanje cevi brez zarobkov in odrezkov. Zanesljivo, strokovno krajšanje nastavkov za kapljanje pri končni montaži – skorajda poravnano s steno (razdalja do stene pribl. 2 – 3 mm). Vrtljiv merilni blok za rezanje cevi iz umetne mase (rezilo na sredini) ter nastavkov za kapljanje in tesnjenje (rezilo zunaj). Mehanizem za zaklepanje za varen transport.

    Uporaba:

    Med drugim omogoča hitro rezanje visokotemperaturnih cevi za odpadno vodo, električnih vodov in neojačanih cevi iz umetne mase z debelino stene do 2,4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico