Phillips Phillipsov vijačnik

Št. art.: 8190.2 300/7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8190.2 300/7
EAN/GTIN 7610733212644
Številka proizvajalca PB 8190.2-300/7
L-število L60060 1697

Opis

Opis:

  • Vijačnik SwissGrip (glavne mere označene z zvezdico*)
  • za vijake Phillips
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek prijema in visok prenos navora
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 300 mm
  • Izvijač polne dolžine: 410 mm
  • Premer: 7 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 2
  • Za kovinske vijake M: 3-5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico