Natančni kotnik s prislonom razred 0 300 x 200 mm

Št. art.: 819.300CLO
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 819.300CLO
EAN/GTIN 3148512052081
Številka proizvajalca 819.300CLO
L-število L60130 6921

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 5 + h/50 µm
  • h je višina v mm
  • Narejen iz nerjavečega jekla
  • Zunanji robovi in površine so natančno brušeni.

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 39 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 2.337

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico