Natančni kotnik s prislonom razred 0 200 x 130 mm

Št. art.: 819.200CLO
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
    Vrsta izdelka Kotomer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 819.200CLO
    EAN/GTIN 3148512052067
    Številka proizvajalca 819.200CLO
    L-število L60130 464

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 5 + h/50 µm
    • h je višina v mm
    • Narejen iz nerjavečega jekla
    • Zunanji robovi in površine so natančno brušeni.

    Lastnosti:

    • E x E1 [mm]: 31 x 7
    • L x V [mm]: 200 x 130
    • L1 [mm]: 32
    • [kg]: 1.095

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico