{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 19 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 4,85 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 6 mm - 76 mm | |
Dolžina | 245 mm - 325 mm | |
Širina | 100 mm | |
Število vodilnih valjčkov | 4 | |
Število rezalnih kolesc | 1 | |
Višina | 40 mm | |
Masa | 880 g | |
Za cevi iz | VA; Aluminij; medenina; Baker | |
s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 818150 | |
EAN/GTIN | 4045197595645 | |
Številka proizvajalca | 818150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Univerzalni rezalec za cevi
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
97,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vodilnih valjčkov | 4 | 4 | 4 |
Število rezalnih kolesc | 1 | 1 | 1 |
Izvrtina rezalnega kolesca | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
⌀ rezalnega kolesca | 19 | 19 | 30 |
za zunanji ⌀ cevi | 6 ;76 | 3 ;35 | 6 ;76 |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi |