Voziček za nahrbtnik

Št. art.: 81620007
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81620007
    EAN/GTIN 4018754244539
    Številka proizvajalca 81620007
    L-število L60010 6653

    Opis

    Opis:

    • Robusten nahrbtnik za orodje z ojačano podlago
    • Prilagodljiva uporaba kot voziček in nahrbtnik je možna
    • Velika, gladko tekoča kolesa in priročen teleskopski ročaj za enostaven transport
    • Raztegljivi, oblazinjeni trakovi spremenijo voziček v nahrbtnik
    • 2 enostavno odstranljivih orodnih plošč za najpomembnejša orodja v vsakdanjem življenju
    • Sprednji žepi za dokumente in dodatno opremo
    • Oblazinjen predal za prenosni računalnik (do 15″)

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 520 mm
    • Dolžina [mm): 250 mm
    • Teža kg: 4.300 kg
    • Širina mm (b): 380 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico