Torba za orodje Š.500 mm V.340 mm G.220 mm

Št. art.: 81620004
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81620004
EAN/GTIN 4018754305445
Številka proizvajalca 81620004
L-število L60010 6518

Opis

Opis:

  • Z 23 žepi in 5 zunanjimi žepi
  • Stabilen ročaj za prenašanje
  • Snemljiv, oblazinjeni naramni pašček za optimalno udobje
  • Pokrov z samopritrdilni ščiti orodje pred prahom, umazanijo in vlago
  • Stabilna, ojačana plastična tla
  • Narejen je iz vodoodpornega poliestra

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 340 mm
  • Dolžina [mm): 520 mm
  • Teža: 2300 g
  • Širina mm (b): 500 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico