Nadomestno rezalno kolesce za jeklene cevi, za rezalec za cevi: 4col

Št. art.: 815230 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za rezalec za cevi (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 41 mm
Širina rezalnega kolesca 23 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 9,7 mm
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 815230 4
EAN/GTIN 4045197524508
Številka proizvajalca 815230 4

Opis

Primerno za:

Za rezalec za cevi art. 815030

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico