Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi 2 col

Št. art.: 815030 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za cevi do (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 31 mm
Širina rezalnega kolesca 19 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 9 mm
za zunanji ⌀ cevi 1/8 − 2 col
Število vodilnih valjčkov 2
Število rezalnih kolesc 1
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 815030 2
EAN/GTIN 4045197382474
Številka proizvajalca 815030 2

Opis

Izvedba:

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. Rezalna kolesca za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. Vodilni valjčki iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.
Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.