{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Rezalec za cevi RAPID 14000+2 | |
⌀ rezalnega kolesca | 25 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 14 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,6 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 1/8 − 1.1/4 col | |
Število vodilnih valjčkov | 2 | |
Število rezalnih kolesc | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 815001 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754329700 | |
Številka proizvajalca | 60030000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 1.1/4col
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
87,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vodilnih valjčkov | 2 | 2 |
Število rezalnih kolesc | 1 | 1 |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,6 mm | 7,6 mm |
Širina rezalnega kolesca | 14 mm | 14 mm |
⌀ rezalnega kolesca | 25 mm | 25 mm |
za zunanji ⌀ cevi | 1/8 − 1.1/4 col | 1/8 − 1.1/4 col |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi |