Plastični kovček, prazen št. 7312 f.transducer 7724-1 / 7728 40-100

Št. art.: 81500004
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81500004
EAN/GTIN 4018754222513
Številka proizvajalca 81500004
L-število L60010 6267

Opis

Opis:

  • Za varno shranjevanje in transport pretvornikov (vložke naročite ločeno)

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 310 mm
  • Dolžina [mm): 390 mm
  • primerno za št.: 7724-1; 7728 40-100
  • Teža: 1346 g
  • Teža kg: 1.346 kg
  • Širina mm (b): 147 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico