Plastični kovček, prazen št. 7311 f.transducer 7721 / 7722 / 7723 / 7728 1-20

Št. art.: 81500003
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81500003
    EAN/GTIN 4018754222506
    Številka proizvajalca 81500003
    L-število L60010 5915

    Opis

    Opis:

    • Za varno shranjevanje in transport pretvornikov (vložke naročite ločeno)

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 252 mm
    • Dolžina [mm): 291 mm
    • primerno za št.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
    • Teža: 554 g
    • Teža kg: 0.554 kg
    • Širina mm (b): 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico