Predal 700 x 530 x 80 mm za98VA/6 , 98VA/7 , 98VA/8

Št. art.: 81492080
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
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81492080
EAN/GTIN 4018754263110
Številka proizvajalca 81492080
L-število L60010 6346

Opis

Lastnosti:

  • za št.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 80SI
  • Višina mm (h): 80 mm
  • Dolžina [mm): 700 mm
  • Teža kg: 4.390 kg
  • Širina mm (b): 530 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico