Predal 530 x 350 x 160 mm zaWB620 , 95/6 , 95/7 , 95/8

Št. art.: 81491160
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
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81491160
EAN/GTIN 4018754263578
Številka proizvajalca 81491160
L-število L60010 6332

Opis

Lastnosti:

  • za št.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Višina mm (h): 160 mm
  • Dolžina [mm): 530 mm
  • Teža kg: 3.376 kg
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico