Predal 530 x 350 x 120 mm za WB620 , 95/6 , 95/7

Št. art.: 81491120
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
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81491120
EAN/GTIN 4018754263561
Številka proizvajalca 81491120
L-število L60010 6331

Opis

Lastnosti:

  • za št.: WB620; 95/6; 95/7
  • Gr.: 120SI
  • Višina mm (h): 120 mm
  • Dolžina [mm): 530 mm
  • Teža kg: 3.252 kg
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico