Izvedba:
Večnamenska kamera za pregledovanje na težko dostopnih mestih. Združljivo z vsemi izdelki RUNPOTEC z RTG ⌀ 6 mm, npr. PowerRex (art.
814868), palice Runposticks (art.
814877), Runpo1 (art.
814865) in palica iz steklenih vlaken (art.
814882).
- 3,5-colski barvni TFT-LCD-prikazovalnik; razdalja fokusiranja 30 mm – 80 mm.
- Glava kamere s 345.000 piksli (640×480); kot slike 64°.
- 6 LED-diod, integriranih v glavi kamere.
- Zaščitni razred IP 67 (glava kamere in kabel).
- 230 V ali akumulatorsko napajanje.
Uporaba:
Izjemno primerno za vode (od notranjega ⌀ 14 mm), spuščene strope, jaške in podtalne kanale, vzdrževalne preglede in preglede naprav.
Obseg dobave:
1 Runpocam RC2 s kablom (30 m) vklj. s tuljavo v sistemskem kovčku, po 1 dvojni USB-polnilni vtič 230 V in 12 V (motorno vozilo), 1 USB-kabel 3 m, 1 visokozmogljiva akumulatorska LED-svetilka 320 lumnov vklj. s polnilnim kablom, 1 spominska kartica Micro 8 GB, 1 drsnik Runpogleiter s sprednjim navojem, 1 sistemski drsnik, 1 garnitura magnetov Fang, 1 garnitura povezovalnih navojev RTG ⌀ 6 mm, 1 lovilni kavelj, 1 upogljiv nastavek 12 cm, 1 navojni nastavek RC2.