Garnitura bazaltnih palic Runposticks, 19-delna 10

Št. art.: 814877 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število palic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število palic 10
    Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 814877 10
    EAN/GTIN 9120045473100
    Številka proizvajalca 10020

    Opis

    Izvedba:

    Upogljive bazaltne palice dolžine po 1m, na obeh straneh opremljene z navojem iz legiranega jekla. Z vijačenjem palic se lahko dolžina individualno nastavi.

    Uporaba:

    Izjemno primerna za dela zunaj cevi, npr. na spuščenih stropih ali suhih gradnjah.

    Obseg dobave:

    10 bazaltnih palic dolžine 1 m (5×⌀ 7,5 mm (rdeča/trda), 3×⌀ 5,5 mm (črna/srednje trda), 2×⌀ 4,5 mm (rumena/mehka), 1 gibka vodilna konica, 1 izredno močan magnet, 1 kroglasta veriga, 1 nastavek z ušesom, 1 lovilni kavelj, 1 navojni adapter, 1 specialni drsni kavelj iz legiranega jekla, 1 LED-svetilka, 1 tekstilna torbica.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico