Predvleka iz steklenih vlaken GF3, v ohišju iz umetne mase, Dolžina traku: 30m

Št. art.: 814867 30
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 30 m
Največja obremenitev predvleke 4,5 kN
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1,3 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814867 30
Kopiraj
EAN/GTIN 9120045477153
Kopiraj
Številka proizvajalca 10197
Kopiraj
Proizvajalec RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

3 mm debela predvleka iz steklenih vlaken, zelo čvrsta za potiskanje in obenem zelo gibka; idealna za uvlek dolgih vodnikov v že položene cevi ali cevi s številnimi loki.
Ergonomski ročaj za držanje in prenašanje. Patentirana vodilna konica s kompenzacijo zasuka in zaščito pred upogibanjem (2 × zunanji navoj ⌀ RTG 6 mm). Samodejna zaščita pred povlekom nazaj. Premaz proti drsenju. Primerno za gradbišča, odporno na pljuske in prah, odporno na udarce in zlome. Na voljo do radija 38 mm.
Združljivost tudi z RUNPOCAM RC2 (art. 814878) in bazaltnimi palicami (art. 814877).

Obseg dobave:

Vključno z dodatno opremo, spravljeno v škatli iz umetne mase, da je ne izgubite: 1 upogljiva vodilna konica (vodnik runpog) z izravnavo zasuka, 1 tulka za zaščito pred pregibom RTG ⌀ 6 mm, 1 pripomoček za uvlek kabla, 1 posebno lepilo 3 g, 1 zanka za uvlek kabla (⌀ 14 mm zunaj), 6 lepilnih tulk ⌀ 3 mm, 3 vlečna ušesa ⌀ 7 mm, 1 začetni nastavek ⌀ 11 mm, 1 povezovalna tulka, 2 montažna ključa, 1 gumbna baterija CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov