Predvleka iz perlona Runpo 1 20 m

Št. art.: 814865 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 20 m
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1,7 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814865 20
EAN/GTIN 9120045472103
Številka proizvajalca 30030

Opis

Izvedba:

4 mm debela predvleka iz umetne mase, posebej gibka, zelo odporna proti obrabi in električno neprevodna. Material se ne zalomi, je stabilne oblike in zelo lepo drsi.
Prevleka iz perlona. Na en konec je pritrjena gibka vodilna konica (Runpogleiter) in vlečno uho, na drugi konec pa vlečno uho.