Sesalno-tlačni čistilnik 1

Št. art.: 814845 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina sesalne/tlačne cevi 370 mm
    ⌀ cevi 71 mm
    Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 814845 1
    EAN/GTIN 4044942109021
    Številka proizvajalca 170300 A

    Opis

    Izvedba:

    Profesionalni sesalno/tlačni čistilnik s cevjo z veliko prostornino. Nastavljiv prednji ročaj za velike pritisne sile. Dolga in kratka manšeta za različne primere uporabe.

    Uporaba:

    Za preprosto in hitro odmašitev cevi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico