Naprava za čiščenje cevi POWER SPIN, Tip: 1

Št. art.: 814841 1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina gredi 7,6 m
⌀ gredi 6,3 mm
Strojni pogon Vrtalni stroj s spremenljivim številom vrtljajev
Ročni pogon Ročica
Za ⌀ cevi 12,6 mm - 40 mm
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814841 1
EAN/GTIN 095691570437
Številka proizvajalca 57043
Manufacturer RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Izvedba:

RIDGID Power Spin je popolno orodje za čiščenje zamašenih odtočnih cevi.

Uporaba:

Za odtočne cevi premera 12,6–40 mm. Privijanje in odvijanje spirale z ročico ali vrtalnim strojem s spremenljivim številom vrtljajev (ni zajet v obseg dobave). Za dodatno moč lahko število vrtljajev povečate na do 500 vrt/min.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico