Predali za razdelitev predalov

Št. art.: 81484002
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
Številka izdelka 81484002
EAN/GTIN 4018754338221
Številka proizvajalca 81484002
L-število L60300 17

Opis

Opis:

  • Za spremenljivo zasnovo predala
  • Sestavljen je iz: Ene pocinkane sprednje in zadnje plošče ter treh razdelilnih plošč
  • V predalu TCS formata 2/3

Lastnosti:

  • Razdelitev predalov: 2/3
  • za št.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Višina mm (h): 20 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 758 g
  • Teža kg: 0.758 kg
  • Širina mm (b): 75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico