Velikost predalnikov 530 x 350 x 40 mm f.št. WB620 / 90 / 95 / 95VA / 98VA / 920 / 922N

Št. art.: 81484001
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
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81484001
EAN/GTIN 4018754124220
Številka proizvajalca 81484001
L-število L60010 415

Opis

Opis:

  • Za spremenljivo zasnovo predala
  • Sestavljen je iz: Ene pocinkane sprednje in zadnje plošče ter treh razdelilnih plošč
  • V predalu TCS formata 3/3

Lastnosti:

  • Razdelitev predalov: 3/3
  • za št.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Višina mm (h): 40 mm
  • Dolžina [mm): 510 mm
  • Teža kg: 0.800 kg
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico