Predal H.60 mm za voziček za orodje št. 3217

Št. art.: 81483260
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
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81483260
EAN/GTIN 4018754246359
Številka proizvajalca 81483260
L-število L60010 5946

Opis

Opis:

  • Na voziček za orodje 13217
  • črna

Lastnosti:

  • za št.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Višina mm (h): 60 mm
  • Dolžina [mm): 467,5 mm
  • Teža kg: 0.851 kg
  • Širina mm (b): 255 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico