Univerzalni ključ za grelna telesa brez pretične raglje 1/2

Št. art.: 814818 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 90 mm
Vrsta izdelka Instalacijski ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814818 1/2
EAN/GTIN 4024089142389
Številka proizvajalca 90050400080

Opis

Izvedba:

Za zatezanje in odvijanje nastavkov ventilov grelnih teles. Stopničasta oblika, ki ustreza meram 3/8-colskih, 1/2-colskih, 3/4-colskih in 1-colskih nastavkov z notranjim 6-kotnikom oz. z nastavkom. 4-kotni pogon, 1/2-colski.