Nastavek za vlečenje kabla M5, Tip: 15

Št. art.: 814710 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivna dolžina 230 mm
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814710 15
EAN/GTIN 4044489080623
Številka proizvajalca 108062

Opis

Primerno za:

Vse dolžine predvlek.
Predvleke art. 814870 / 814875 / 814885 in 814886 (do kataloga 45).

Primerno za:

⌀ kabla do: 15 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico