Nastavek za vlečenje kabla M5 10

Št. art.: 814710 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814710 10
EAN/GTIN 4044489080609
Številka proizvajalca 108060

Opis

Primerno za:

Vse dolžine predvlek.
Predvleke art. 814870 / 814875 / 814885 in 814886 (do kataloga 45).

Primerno za:

⌀ kabla do: 9 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico