{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 150 mm | |
maksimalni zev ključa | 19 mm | |
Celotna dolžina | 6 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
Postopek izdelave | Kovano v utopu in kaljeno | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Ne | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 814001 150 | |
EAN/GTIN | 4062406072056 | |
Številka proizvajalca | 814001 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasti ključi s polžem, Celotna dolžina: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
1.268 kosov na zalogi
13,70 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.274 kosov na zalogi
16,15 €
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Celotna dolžina | 6 col | 6 col | 6 col |
Prevleka ročajev | Ne | Da | Ne |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | 22 stopinj | 22 stopinj |
maksimalni zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skala | Da | Da | Da |