Cevni ključ 250 mm

Št. art.: 813770 250
Popust
66,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 25 mm
Območje vpenjanja 42 mm
celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813770 250
EAN/GTIN 4010995409234
Številka proizvajalca 40923

Opis

Izvedba:

  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; brunirana izvedba.
  • Ročaji s prevleko iz umetne mase.
  • Nov način nastavitve s preprostim pomikom omogoča boljšo dostopnost na ozkih mestih.
  • Primerno tudi za levičarje, saj ni gumba za nastavljanje na eni strani.
  • Funkcija raglje omogoča hitro in enostavno vijačenje.
  • Samodejna utrditev od ZK 17.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico