Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivo, VDE izolirano, Tip: XS

Št. art.: 813750 XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: krommolibdenovo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6004 Joker XS
Območje vpenjanja 7 mm - 10 mm
Vpenjalne letve 1/4–3/8 col
celotna dolžina 119 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Klešče ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813750 XS
EAN/GTIN 4013288221797
Številka proizvajalca 05020150001

Opis

Izvedba:

  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.
  • Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.

Individualno testirano orodje v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Varnost poveča protizdrsna zaščita na sprednjem koncu ročaja. Dodatna zaščita z drsno funkcijo za brezkontaktno in varno odpiranje neizoliranih čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico