Plastični kovček, prazen št. 7302

Št. art.: 81370003
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81370003
EAN/GTIN 4018754155606
Številka proizvajalca 81370003
L-število L60010 2634

Opis

Opis:

  • Za varno shranjevanje in transport momentnih ključev (ploščice naročite ločeno)
  • Dobavljeno brez momentnega ključa

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 66 mm
  • Dolžina [mm): 680 mm
  • primerno za št.: 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 730/40 Fix; 730N/40; 730D/20
  • Teža: 535 g
  • Teža kg: 0.535 kg
  • Širina mm (b): 81 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico