Cevne klešče 150 mm

Št. art.: 813700 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 20 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 27 mm
celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813700 150
EAN/GTIN 4003773069676
Številka proizvajalca 86 03 150

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico