Prijemalne klešče za cevi z nazobljenimi čeljustmi Površina črno atramentirana 250 mm

Št. art.: 813051 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 250 mm
    Območje vpenjanja 80 mm
    Izvedba čeljusti nazobljene
    Površina črno atramentirane
    Vrsta izdelka Cevne prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 813051 250
    EAN/GTIN 4003773078463
    Številka proizvajalca 81 01 250

    Opis

    Izvedba:

    Z nazobčanimi prijemalnimi čeljustmi.
    Skoznji členek, nastavljiv v 25 korakih. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba, ročaji s prevleko iz umetne mase.

    Uporaba:

    Za cevi, okrogle matice, oljne filtre itd.

    Material:

    Krom-vanadijevo električno jeklo, kovano. Površina črno atramentirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico