Servisni voziček za 150 kg

Št. art.: 81300612
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81300612
    EAN/GTIN 4018754333981
    Številka proizvajalca 81300612
    L-število L60010 7519

    Opis

    Opis:

    • 1 predal
    • 2 polic
    • Kolesna dvojica z 2 parkirnimi zavorami in elastičnimi pnevmatikami

    Lastnosti:

    • Število predalov: 1
    • Nosilnost: 150 kg
    • Okrajšava barve: RAL 6024; RAL 7016
    • Barva: zelena RAL 6024; antracitna RAL 7016
    • Višina mm (h): 909 mm
    • Dolžina [mm): 410 mm
    • Teža kg: 25.500 kg
    • Širina mm (b): 819 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico