Škatla za obrezovanje 785 mm x 200 mm x 122 mm

Št. art.: 81300002
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81300002
    EAN/GTIN 4018754051557
    Številka proizvajalca 81300002
    L-število L60010 2184

    Opis

    Opis:

    • Jeklena pločevina

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 125 mm
    • Dolžina [mm): 815 mm
    • Teža: 6749 g
    • Teža kg: 6.749 kg
    • Širina mm (b): 218 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico