škatla za obrezke 785 mm x 173 mm x 90 mm

Št. art.: 81300001
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81300001
EAN/GTIN 4018754051540
Številka proizvajalca 81300001
L-število L60010 2882

Opis

Opis:

  • Jeklena pločevina

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 91 mm
  • Dolžina [mm): 815 mm
  • Teža: 4720 g
  • Teža kg: 4.720 kg
  • Širina mm (b): 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico