Merilo z ročico - natančnost 1/100 mm

Št. art.: 812B.P
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 812B.P
EAN/GTIN 3148518434546
Številka proizvajalca 812B.P
L-število L60130 8853

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Hod: 0,8 mm
  • Vrtljiva merilna skala: Ø 31 mm
  • Priložena 2 vpenjalni gredi: Ø 4 in 8 mm
  • Merilna sonda: Ø 2 mm

Lastnosti:

  • Teža v gramih: 154

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico