Elektronski vijačnik Pentalobe

Št. art.: 8129.0,8-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 8129.0,8-40
EAN/GTIN 7610733269877
Številka proizvajalca PB 8129.0,8-40
L-število L60060 2851

Opis

Opis:

  • Elektronski izvijač z vrtljivim pokrovčkom
  • za vijake Pentalobe®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • 2-komponentni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • barvno kodiran vrtljiv pokrovček, za fino vijačenje in nastavljanje ter hitro prepoznavanje profila
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 40 mm
  • Izvijač polne dolžine: 133 mm
  • Premer: 2.5 mm
  • Profil: za vijake Pentalobe
  • Velikost vijaka Pentalobe: 0,8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico