Kovček za obrezovanje 413 mm x 226 mm x 64 mm

Št. art.: 81271013
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 81271013
    EAN/GTIN 4018754258192
    Številka proizvajalca 81271013
    L-število L60010 6371

    Opis

    Opis:

    • Še posebej odporna zaradi uporabe robustne ABS plastike
    • Oblika omogoča varno zlaganje, nosilni ročaj za udoben prevoz
    • Natančen, kemično odporen vložek iz trde pene iz PE preprečuje rožljanje in zdrs
    • Nadomestni zaprtje: 89931002

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 64 mm
    • Dolžina [mm): 413 mm
    • Teža: 784 g
    • Teža kg: 0.784 kg
    • Širina mm (b): 225 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico