Elektronika za šesterokotne vijake

Št. art.: 8127.5 60 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8127.5 60 ESD
EAN/GTIN 7610733269921
Številka proizvajalca PB 8127.5-60 ESD
L-število L60060 3072

Opis

Opis:

  • ESD (elektrostatična razelektritev) izvijač za elektroniko, z vrtljivim pokrovčkom
  • za šestkotne vijake
  • elektrostatično disipativen, zaščitni za občutljive elektronske komponente, za ESD varna delovna mesta
  • 2-komponentni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Izvijač polne dolžine: 153 mm
  • Premer: 6.9 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Za kovinske vijake M: 2.5 mm
  • Zunanji šestkotnik: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico