Žepi za velike momentne ključe 721Nf/100

Št. art.: 81231103
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 81231103
EAN/GTIN 4018754280667
Številka proizvajalca 81231103
L-število L60010 6390

Opis

Opis:

  • Za varno shranjevanje in transport velikih momentnih ključev

Lastnosti:

  • Višina mm (znotraj): 40 mm
  • Notranja širina: 130 mm
  • Notranja dolžina: 880 mm
  • za merilnik napetosti št.: 721Nf/100
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina [mm): 900 mm
  • Št.: TWBE 721NF/100
  • primerno za št.: 721Nf/100
  • Teža: 850 g
  • Širina mm (b): 140 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.